Startseite

SIEMENS - SIE3SB22070LC01 PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM - 3SB22070LC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22070LC01 PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209211117

Artikelnummer

SIE3SB22070LC01

Herstellernummer

3SB22070LC01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, rosso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una struttura modulare e robusta adatta all'uso industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo di contatto: 1 NC
    • Certificazioni: conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Tipo di comando: permanente/ad impulso
    • Design: salvaspazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per una facile personalizzazione.
    • Massima funzionalità e robustezza, ideale per ambienti industriali.
    • Elevata densità dei componenti grazie alla piccola forma costruttiva.
    • Apparecchio completo, fornito di supporti e elementi di commutazione.
    • Ampia scelta di esecuzioni per soddisfare diverse esigenze di utilizzo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie