Startseite

SIEMENS - SIE3SB22070AC01 PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM - 3SB22070AC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22070AC01 PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028210

Artikelnummer

SIE3SB22070AC01

Herstellernummer

3SB22070AC01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali, offrendo una struttura modulare e robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo: bottone piatto
    • Contatti: 1 NC portalampada W2 x 4,6 d
    • Normative: conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Altezze di bottone diverse per l'ottimizzazione dello spazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza per un uso prolungato in condizioni industriali.
    • Flessibilità di configurazione grazie a numerose opzioni di personalizzazione.
    • Elevata densità dei componenti sui pannelli di comando, ideale per spazi ristretti.
    • Apparecchi completi con supporti ed elementi di commutazione inclusi.
    • Amplia disponibilità di esecuzioni, rendendolo adatto a diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie