Startseite

SIEMENS - SIE3SB22060LH01 ILL. PUSHB., TRAN., RAISED, W2X4.6D, 1NO - 3SB22060LH01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209230736

Artikelnummer

SIE3SB22060LH01

Herstellernummer

3SB22060LH01

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da una struttura modulare e robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Contatti: 1 NO
    • Tipo di portalampada: W2 x 4,6 d
    • Normative: conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali, elevata densità dei componenti

    Vantaggi per i clienti:

    • Forme costruttive compatte ideali per piccoli pannelli di comando
    • Disponibilità in diversi colori, luminoso/non luminoso e con/senza iscrizione
    • Opzioni di comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone
    • Apparecchio completo con supporti ed elementi di commutazione inclusi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie