Startseite

SIEMENS - SIE3SB22060AH01 PULS. LUMIN. PIATTO TRASP.1L 16MM - 3SB22060AH01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22060AH01 PULS. LUMIN. PIATTO TRASP.1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028203

Artikelnummer

SIE3SB22060AH01

Herstellernummer

3SB22060AH01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

farblos

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e robusta per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo di contatto: 1 NO
    • Portalampada: W2 x 4,6 d
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali, alta densità dei componenti
    • Varietà: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Altezze di bottone: diverse opzioni disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza adatte per l'impiego industriale.
    • Struttura modulare comprovata nella pratica, ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Facile installazione che consente un'elevata densità dei componenti.
    • Adatte a diverse applicazioni grazie alla varietà di esecuzioni disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie