SIEMENS - SIE3SB22060AF01 PULS. LUMIN. PIATTO BLU 1L 16MM - 3SB22060AF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209131934
Artikelnummer
SIE3SB22060AF01
Herstellernummer
3SB22060AF01
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


