SIEMENS - SIE3SB22060AD01 PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM - 3SB22060AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209028180
Artikelnummer
SIE3SB22060AD01
Herstellernummer
3SB22060AD01
Hersteller
SIE
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Dimensione: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone piatto, 1 NO
- Portalampada: W2 x 4,6 d
- Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali, alta densità di componenti
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Struttura modulare che consente adattamenti e personalizzazioni facili.
- Massima funzionalità e estrema robustezza per un utilizzo duraturo in ambienti industriali.
- Piccola forma costruttiva particolarmente adatta per piccoli pannelli di comando.
- Apparecchio completo fornito con supporti ed elemento/i di commutazione inclusi.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione pratica e modulare adatta per l'impiego industriale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie