SIEMENS - SIE3SB22046BE06 IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 16MM - 3SB22046BE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209028159
Artikelnummer
SIE3SB22046BE06
Herstellernummer
3SB22046BE06
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
5...60 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
W2x4,6
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Leuchtmittel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
9 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


