Startseite

SIEMENS - SIE3SB22046BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 16MM - 3SB22046BC06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22046BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028135

Artikelnummer

SIE3SB22046BC06

Herstellernummer

3SB22046BC06

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

9 mm

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, progettati per un uso industriale con una struttura modulare e compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Portalampada: W2 x 4,6 d senza lampada
    • Corrisponde alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Varianti:disponibili in più colori e diverse varianti di tensione

    Benefici per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza
    • Installazione senza necessità di attrezzi speciali
    • Consente un'elevata densità dei componenti
    • Progettato per piccoli pannelli di comando
    • Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudato per l'impiego industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie