SIEMENS - SIE3SB22031AC01 PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM - 3SB22031AC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209028128
Artikelnummer
SIE3SB22031AC01
Herstellernummer
3SB22031AC01
Hersteller
SIE
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
28.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
21 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Dimensioni: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica, colore rosso
- Tipo: permanente, con sblocco a rotazione
- Conformità: secondo ISO 13850
- Contatti: 1 NC con disco targhetta giallo
- Norme: soddisfa IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali, elevata densità dei componenti
- Struttura modulare e comprovata nella pratica, adatta per l'impiego industriale.
- Dimensioni compatte, ideali per piccoli pannelli di comando.
- Massima funzionalità e estrema robustezza garantita.
- Facilità di istallazione che permette un notevole risparmio di tempo.
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS 3SB2 è progettato per il comando di applicazioni orientate alla sicurezza, caratterizzato da una struttura modulare e un'installazione semplice.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


