Startseite

SIEMENS - SIE3SB22030LC01 PULSANTE DA 16 MM - 3SB22030LC01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209210929

Artikelnummer

SIE3SB22030LC01

Herstellernummer

3SB22030LC01

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante, 16 mm, rotondo

    Il pulsante SIRIUS 3SB2 offre una soluzione compatta ed efficiente per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, forma rotonda
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo: 1 NC
    • Compatibile con le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione senza attrezzi speciali
    • Configurabile in più colori e altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un'ampia adattabilità
    • Semplicità di installazione per una maggiore efficienza
    • Massima funzionalità e robustezza per utilizzi prolungati
    • Ideale per piccoli pannelli di comando grazie alla sua forma compatta
    • Disponibilità di tramite diverse opzioni di comando (permanente/ad impulso)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie