Startseite

SIEMENS - SIE3SB22030AC01 PULSANTE PIATTO ROSSO 1R 16MM - 3SB22030AC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22030AC01 PULSANTE PIATTO ROSSO 1R 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028111

Artikelnummer

SIE3SB22030AC01

Herstellernummer

3SB22030AC01

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

8 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, bottone, piatto, 1 NC Pulsanti SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali econsente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!