SIEMENS - SIE3SB22030AB01 PULSANTE PIATTO NERO 1R 16MM - 3SB22030AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209321724
Artikelnummer
SIE3SB22030AB01
Herstellernummer
3SB22030AB01
Hersteller
SIE
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Dimensioni: 16 mm rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Tipo: bottone piatto, 1 NC
- Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Esecuzioni fornibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone
- Struttura modulare per un'elevata densità dei componenti
- Design salvaspazio e ideale per pannelli di comando piccoli
- Robustezza comprovata per applicazioni industriali
- Facilità di installazione e manutenzione
Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, nero
Il pulsante 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, garantendo robustezza e funzionalità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie