SIEMENS - SIE3SB22024LB01 SEL. CH. 2POS. PERM. 1L ESTR. 0-1 - 3SB22024LB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209028104
Artikelnummer
SIE3SB22024LB01
Herstellernummer
3SB22024LB01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
20 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Posizioni di commutazione: 2, 3
- Tipo di comando: permanente/ad impulso
- Angolo di comando: 62 gradi
- Tolleranze: conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Forma costruttiva: compatta, adatta per piccoli pannelli di comando
- Struttura modulare per una facile personalizzazione
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Consente un'elevata densità dei componenti
- Pulizia e manutenzione semplificate senza attrezzi speciali
- Apparecchio completo fornito con supporti ed elementi di commutazione
Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica
Il selettore a chiave SIRIUS 3SB2 è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con una struttura modulare e adatta all'uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


