Startseite

SIEMENS - SIE3SB22024LA01 SEL. CH. 2POS. PERM. 1L ESTR. 0 - 3SB22024LA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028098

Artikelnummer

SIE3SB22024LA01

Herstellernummer

3SB22024LA01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

20 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica

    Il selettore a chiave SIRIUS 3SB2 è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo funzionalità modulari e robuste per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Angolo di comando: 62 gradi
    • Blocco della chiave
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua forma compatta.
    • Eccellente funzionalità e robustezza per un uso prolungato.
    • Alta densità dei componenti per un'installazione ottimale.
    • Disponibile in diverse configurazioni per soddisfare esigenze specifiche.
    • Comprovato nella pratica e ampiamente collaudato per l'impiego industriale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie