Startseite

SIEMENS - SIE3SB22022AE01 SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 1L 16MM - 3SB22022AE01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22022AE01 SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209100206

Artikelnummer

SIE3SB22022AE01

Herstellernummer

3SB22022AE01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

grün

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

17 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore, 16 mm, rotondo

    Il selettore 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con una struttura modulare comprovata per l'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Verde
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 62 gradi
    • Tipo di contatto: 1 NO
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni fornibili: Più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un'installazione facile e rapida senza attrezzi speciali.
    • Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva.
    • Massima funzionalità e estrema robustezza, ideale per ambienti industriali.
    • Alta densità dei componenti per ottimizzare lo spazio nel pannello di comando.
    • Apparecchio completo con fornitura inclusa di supporti ed elemento/i di commutazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie