SIEMENS - SIE3SB22022AC01 SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 1L 16MM - 3SB22022AC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - rot
Packung
1 ST
EAN
4011209131637
Artikelnummer
SIE3SB22022AC01
Herstellernummer
3SB22022AC01
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
17 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz


