SIEMENS - SIE3SB22022AB01 SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 1L 16MM - 3SB22022AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4011209028081
Artikelnummer
SIE3SB22022AB01
Herstellernummer
3SB22022AB01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
17 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensione: 16 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Colore: Nero
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Tipo: Permanente
- Angolo di intervento: 62 gradi
- Certificazioni: Conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione senza attrezzi speciali
- Disponibilità: Vari colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Struttura modulare per una facile personalizzazione
- Installazione rapida e senza attrezzi per una maggiore efficienza
- Robustezza e funzionalità massima, adatte per un uso intensivo
- Design compatto ideale per piccoli pannelli di comando
- Affidabilità comprovata in applicazioni industriali
Selettore
Il selettore da 16 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali, caratterizzato da un design rotondo e una struttura modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


