Startseite

SIEMENS - SIE3SB22020LH01 PULS.SPORG.TRASP.1L - 3SB22020LH01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22020LH01 PULS.SPORG.TRASP.1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209238657

Artikelnummer

SIE3SB22020LH01

Herstellernummer

3SB22020LH01

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

farblos

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsanti SIRIUS 3SB2

I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in contesti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 16 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica trasparente
  • Tipo: bottone alto, 1 NO
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e comprovata nella pratica.
  • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva.
  • Massima funzionalità e estrema robustezza.
  • Installazione senza attrezzi speciali che consente un'elevata densità dei componenti.
  • Esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie