SIEMENS - SIE3SB22020LB01 PULS SPORGENTE NERO 1L - 3SB22020LB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209210912
Artikelnummer
SIE3SB22020LB01
Herstellernummer
3SB22020LB01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
12 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Struttura modulare
- Prova di robustezza adatta per l'impiego industriale
- Norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione senza attrezzi speciali
- Elevata densità dei componenti
- Disponibile in più colori e configurazioni (luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)
- Opzioni di comando permanente/ad impulso
- Massima funzionalità e versatilità neldesign compatto
- Adatto per piccoli pannelli di comando
- Facile installazione e manutenzione
- Affidabilità comprovata in ambienti industriali
- Scelta di diverse altezze di bottone per esigenze diverse
Pulsante 16 mm rotondo plastica nero
Il bottone alto 1 NO Pulsanti SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'ottima funzionalità in un design compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie