Startseite

SIEMENS - SIE3SB22020AH01 PULS PIATTO TRASP. 1L 16MM - 3SB22020AH01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22020AH01 PULS PIATTO TRASP. 1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028074

Artikelnummer

SIE3SB22020AH01

Herstellernummer

3SB22020AH01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

farblos

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante 16 mm rotondo plastica trasparente

    Il pulsante SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali, garantendo massimo funzionalità e robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: bottone piatto, 1 NO
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Colori disponibili: più colori
    • Varianti: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Tipologia di comando: permanente/ad impulso
    • Altezze di bottone: diverse opzioni disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare e comprovata nella pratica
    • Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
    • Estrema robustezza e affidabilità in applicazioni industriali
    • Elevata densità dei componenti per un'installazione efficiente
    • Apparecchio completo con forniture incluse come supporti ed elementi di commutazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie