Startseite

SIEMENS - SIE3SB22020AF01 PULS PIATTO BLU 1L 16MM - 3SB22020AF01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22020AF01 PULS PIATTO BLU 1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209092570

Artikelnummer

SIE3SB22020AF01

Herstellernummer

3SB22020AF01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante, 16 mm, rotondo, plastica, blu

    I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e robusta per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica
    • Configurazione: 1 NO
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Opzioni disponibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza per condizioni industriali
    • Adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla piccola forma costruttiva
    • Elevata densità dei componenti senza compromessi sulla qualità
    • Prodotto completo con supporti ed elementi di commutazione inclusi
    • Esecuzioni salvaspazio ampiamente collaudate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie