Startseite

SIEMENS - SIE3SB22020AE01 PULS PIATTO VERDE 1L 16MM - 3SB22020AE01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028050

Artikelnummer

SIE3SB22020AE01

Herstellernummer

3SB22020AE01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante 16 mm rotondo plastica verde

    I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, in un formato compatto ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica
    • Tipo: 1 NO
    • Norme conformi: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione senza attrezzi speciali
    • Opzionidisponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare per massima funzionalità
    • Estrema robustezza e affidabilità
    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando
    • Elevata densità dei componenti per ottimizzare lo spazio
    • Colaudo ampiamente provato in contesti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie