SIEMENS - SIE3SB22020AD01 PULS PIATTO GIALLO 1L 16MM - 3SB22020AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209028043
Artikelnummer
SIE3SB22020AD01
Herstellernummer
3SB22020AD01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Configuraizoni: 1 NO
- Norme: conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzispeciali
- Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Struttura modulare per una personalizzazione facile
- Piccola forma costruttiva per alta densità di componenti
- Massima funzionalità e robustezza per un uso industriale affidabile
- Ampliamente collaudati per applicazioni critiche
- Esecuzione salvaspazio che ottimizza il design dei pannelli di comando
Pulsante 16 mm
I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e modulare per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


