SIEMENS - SIE3SB22020AB01 PULS PIATTO NERO 1L 16MM - 3SB22020AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209028036
Artikelnummer
SIE3SB22020AB01
Herstellernummer
3SB22020AB01
Hersteller
SIE
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Struttura modulare
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5 rispettate
- Installazione senza attrezzi speciali
- Varianti disponibili: più colori,luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Diverse altezze di bottone
- Facilità di installazione che consente un'elevata densità dei componenti
- Apparecchio completo con forniture incluse di supporti ed elemento/i di commutazione
- Adatto all'impiego industriale e ampiamente collaudato
Pulsante, 16 mm, rotondo
Il pulsante rotondo da 16 mm in plastica nera è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, rendendolo ideale per piccoli pannelli di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


