Startseite

SIEMENS - SIE3SB20016CF06 IND. LUMIN. BLU PER TARGHETTA 16MM - 3SB20016CF06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20016CF06 IND. LUMIN. BLU PER TARGHETTA 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028012

Artikelnummer

SIE3SB20016CF06

Herstellernummer

3SB20016CF06

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Mit Frontring:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: blu
    • Superficie: liscia
    • Struttura modulare, comprovata e adatta all'impiego nell'industria
    • Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Varianti: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Tipologia: comando permanente/ad impulso
    • Opzioni: diverse altezze di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla piccola forma costruttiva
    • Alta funzionalità e estrema robustezza
    • Facile da installare senza necessità di attrezzi speciali
    • Esecuzioni salvaspazio ampiamente collaudate per l'impiego industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie