SIEMENS - SIE3SB20016CE06 IND. LUMIN. VERDE PER TARGHETTA 16M - 3SB20016CE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209028005
Artikelnummer
SIE3SB20016CE06
Herstellernummer
3SB20016CE06
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


