Startseite

SIEMENS - SIE3SB20016CD06 IND. LUMIN.GIALLO PER TARGHETTA16MM - 3SB20016CD06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20016CD06 IND. LUMIN.GIALLO PER TARGHETTA16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027992

Artikelnummer

SIE3SB20016CD06

Herstellernummer

3SB20016CD06

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Mit Frontring:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, progettati per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: giallo
    • Struttura modulare altamente funzionale
    • Robusto e conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
    • Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Diverse altezze di bottone disponibili
    • Nota: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per impieghi industriali grazie alla sua comprovata robustezza
    • Design salvaspazio ideale per applicazioni in piccoli pannelli di comando
    • Facilità di utilizzo senza necessità di attrezzi speciali
    • Versatilità nelle configurazioni disponibili per soddisfare diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie