Startseite

SIEMENS - SIE3SB20016CC06 IND. LUMIN. ROSSO PER TARGHETTA 16M - 3SB20016CC06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20016CC06 IND. LUMIN. ROSSO PER TARGHETTA 16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027985

Artikelnummer

SIE3SB20016CC06

Herstellernummer

3SB20016CC06

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Mit Frontring:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Superficie: liscia
    • Struttura modulare
    • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Facilità di installazione senza attrezzi speciali

    Vantaggi per il cliente:

    • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro forma costruttiva compatta.
    • Altamente funzionali e estremamente robusti.
    • Disponibili in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.
    • Opzioni di comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone.
    • Dispositivo singolo, supporti ed elementi di commutazione ordinabili separatamente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie