Startseite

SIEMENS - SIE3SB20016BG06 IND. LUMIN. BIANCO ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BG06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20016BG06 IND. LUMIN. BIANCO ANELLI CONC. 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027961

Artikelnummer

SIE3SB20016BG06

Herstellernummer

3SB20016BG06

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, con anelli concentrici Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie