SIEMENS - SIE3SB20016BE06 IND. LUMIN. VERDE ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4011209027947
Artikelnummer
SIE3SB20016BE06
Herstellernummer
3SB20016BE06
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


