Startseite

SIEMENS - SIE3SB20016BD06 IND. LUMIN. GIALLO ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BD06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027930

Artikelnummer

SIE3SB20016BD06

Herstellernummer

3SB20016BD06

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Mit Frontring:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale:plastica
    • Colore: giallo con anelli concentrici
    • Struttura modulare altamente funzionale
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva.
    • Estremamente robusti e collaudati per uso industriale.
    • Non richiedono l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione.
    • Apparecchio singolo con supporti ed elementi di commutazione ordinabili separatamente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie