SIEMENS - SIE3SB20016BC06 IND. LUMIN. ROSSO ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BC06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027923
Artikelnummer
SIE3SB20016BC06
Herstellernummer
3SB20016BC06
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Mit Frontring:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 16 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Comando: permanente/ad impulso
- Supporti ed elementi di commutazione da ordinare separatamente
- Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro forma costruttiva compatta
- Facile installazione senza la necessità di attrezzi speciali
- Alta funzionalità e robustezza, adatti per l'impiego industriale
- Largo assortimento di esecuzioni per soddisfare diverse esigenze applicative
Indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, con anelli concentrici
Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, progettati per l'industria con una struttura modulare e una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


