Startseite

SIEMENS - SIE3SB20010LD01 PULS. LUMIN. SPORGENTE GIALLO 16MM - 3SB20010LD01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20010LD01 PULS. LUMIN. SPORGENTE GIALLO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209123311

Artikelnummer

SIE3SB20010LD01

Herstellernummer

3SB20010LD01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente funzionale e robusta per l'industria.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: giallo
    • Struttura modulare
    • Norme conformi: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Comando permanente/ad impulso e diverse altezze di bottone
    • Impiego senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva
    • Alta funzionalità e robustezza per un uso industriale affidabile
    • Facilità di installazione senza necessità di strumenti aggiuntivi
    • Versatilità nelle configurazioni peradattarsi a diverse esigenze operative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie