Startseite

SIEMENS - SIE3SB20010AF01 PULS. LUMIN.PIATTO BLU 16MM - 3SB20010AF01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20010AF01 PULS. LUMIN.PIATTO BLU 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027886

Artikelnummer

SIE3SB20010AF01

Herstellernummer

3SB20010AF01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante luminoso

I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 16 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: blu
  • Tipo: bottone, piatto
  • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e comprovata adatta per l'impiego nell'industria
  • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva
  • Altamente funzionali e estremamente robusti
  • Non richiedono l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione
  • Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti all'impiego industriale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie