SIEMENS - SIE3SB20010AE01 PULS. LUMIN.PIATTO VERDE 16MM - 3SB20010AE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027879
Artikelnummer
SIE3SB20010AE01
Herstellernummer
3SB20010AE01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Conformità: norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Facilità di installazione: non richiede attrezzi speciali
- Struttura modulare per un'installazione flessibile
- Alta funzionalità e robustezza per l'uso industriale
- Design salvaspazio ideale per piccoli pannelli di comando
- Ampia gamma di personalizzazioni disponibili
- Collaudato e comprovato per applicazioni industriali
Pulsante luminoso SIRIUS 3SB2
I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con una struttura modulare e compatta adatta per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


