SIEMENS - SIE3SB20010AD01 PULS. LUMIN.PIATTO GIALLO 16MM - 3SB20010AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - sonstige
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 19 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027862
Artikelnummer
SIE3SB20010AD01
Herstellernummer
3SB20010AD01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


