Startseite

SIEMENS - SIE3SB20010AC01 PULS. LUMIN.PIATTO ROSSO 16MM - 3SB20010AC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20010AC01 PULS. LUMIN.PIATTO ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027855

Artikelnummer

SIE3SB20010AC01

Herstellernummer

3SB20010AC01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una struttura modulare e comprovata adatta per l'industria.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Funzionalità: disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
    • Installazione: il loro impiego non richiede attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare e comprovata, rendendo il prodotto altamente funzionale.
    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva.
    • Estremamente robusto, garantendo affidabilità nell'uso industriale.
    • Esecuzioni salvaguardano lo spazio, ideali per applicazioni in ambienti ristretti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie