SIEMENS - SIE3SB20004QA01 SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 16MM - 3SB20004QA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209091832
Artikelnummer
SIE3SB20004QA01
Herstellernummer
3SB20004QA01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 16 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Tipo di comando: Ad impulso, ritorno da sinistra e destra
- Angolo di comando: 2 x 50 gradi
- Estrazione chiave: O
- Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Esecuzioni fornibili: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave
- Struttura modulare che consente un'ampia versatilità di utilizzo.
- Altamente funzionali e estremamente robusti, adatti per un uso industriale.
- Non richiedono l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione.
- Possibilità di ordinare supporti ed elementi di commutazione separatamente.
- Design salvaspazio, ideale per applicazioni dove lo spazio è limitato.
Selettore a chiave
I selettori a chiave SIRIUS 3SB2 sono progettati per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso e sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


