SIEMENS - SIE3SB20004PB01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM.ESTR. 1-0-2 - 3SB20004PB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027848
Artikelnummer
SIE3SB20004PB01
Herstellernummer
3SB20004PB01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 16 mm
- Tipo: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di comando: 2 x 62 gradi
- Serrature speciali compatibili: SB3, SB4, SB5
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Esecuzioni disponibili: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Struttura modulare e comprovata, adatta per piccoli pannelli di comando.
- Altamente funzionale e estremamente robusto.
- Facile installazione senza necessità di attrezzi speciali.
- Salvaspazio e ampiamente collaudato per l'uso industriale.
Selettore a chiave SB2
Il selettore a chiave SB2 è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


