Startseite

SIEMENS - SIE3SB20004PA01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM. ESTR. 0 16M - 3SB20004PA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20004PA01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM. ESTR. 0 16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209145269

Artikelnummer

SIE3SB20004PA01

Herstellernummer

3SB20004PA01

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS 3SB2 è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con una struttura modulare adatta all'uso industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3SB2
    • Tipologia: rotondo, in plastica
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: sì
    • Angolo di comando: 2 x 62 gradi estrazione chiaveO
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni fornibili: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva.
    • Altamente funzionale e estremamente robusto, ideale per impieghi industriali.
    • Non richiede l'utilizzo di attrezzispeciali per l'installazione.
    • Apparecchi singoli, supporti ed elementi di commutazione possono essere ordinati separatamente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie