SIEMENS - SIE3SB20004LB01 SEL. CHIAVE 2POS.PERM ESTR.0,I 16MM - 3SB20004LB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027824
Artikelnummer
SIE3SB20004LB01
Herstellernummer
3SB20004LB01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I), con blocco
- Angolo di comando: 62 gradi
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Comando disponibile: permanente/ad impulso
- Possibili serrature speciali: SB3, SB4, SB5
- Esecuzioni fornibili: 2/3 posizioni di commutazione e diverse posizioni di estrazione chiave
- Struttura modulare comprovata, adatta all'impiego nell'industria.
- Compatta e altamente funzionale, ideale per spazi ristretti.
- Estremamente robusto, garantisce durabilità e affidabilità.
- Facile da installare, non richiede attrezzi speciali.
- Design salvaspazio, ampiamente collaudato per applicazioni industriali.
Selettore a chiave SB2
Il selettore a chiave SB2 è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con una struttura modulare e dimensioni compatte adatte per piccoli pannelli di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


