Startseite

SIEMENS - SIE3SB20004LA01 SEL. CHIAVE 2POS. PERM ESTR.0 16MM - 3SB20004LA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20004LA01 SEL. CHIAVE 2POS. PERM ESTR.0 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027817

Artikelnummer

SIE3SB20004LA01

Herstellernummer

3SB20004LA01

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica

    I selettori a chiave SIRIUS 3SB2 di Siemens sono progettati per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo soluzioni robuste e compatte per pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Modello: SB2
    • Numero di posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo di blocco: con blocco
    • Angolo di comando: 62 gradi estrazione chiave O
    • Serrature speciali possibili: SB3, SB4, SB5
    • Normative di riferimento: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare che consente configurazioni personalizzate.
    • Adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro forma compatta.
    • Alta funzionalità e robustezza per l'uso industriale.
    • Facile installazione senza necessità di attrezzi speciali.
    • Disponibilità in diverse esecuzioni per adattarsi a varie esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie