SIEMENS - SIE3SB20002HB01 SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 NERO 16MM - 3SB20002HB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209150850
Artikelnummer
SIE3SB20002HB01
Herstellernummer
3SB20002HB01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Numero di posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Commutazione permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Varianti disponibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Avvertenza: apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente
- Struttura modulare per una facilità di installazione e personalizzazione
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
- Alta robustezza e comprovata affidabilità in ambienti industriali
- Non richiede l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione
- Soluzione salvaspazio adatta a esigenze di design compatte
Selettore
I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente funzionale e robusta per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


