Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002EG01 SEL. LEVA 3POS. IMP. BIANCO 16MM - 3SB20002EG01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002EG01 SEL. LEVA 3POS. IMP. BIANCO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Schutzabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027800

Artikelnummer

SIE3SB20002EG01

Herstellernummer

3SB20002EG01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, 3 posizioni di commutazione I>O

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie