SIEMENS - SIE3SB20002EE01 SEL. LEVA 3POS. IMP. VERDE 16MM - 3SB20002EE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027794
Artikelnummer
SIE3SB20002EE01
Herstellernummer
3SB20002EE01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Funzionamento: ad impulso con svincolo da sinistra e destra
- Angolo di intervento: 2 x 50°
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Struttura modulare e salvaspazio
- Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando grazie alla loro piccola forma costruttiva.
- Altamente funzionali e estremamente robusti per l'impiego industriale.
- Non richiedono attrezzi speciali per l'installazione.
- Disponibili in più colori e diverse esecuzioni (2-3 posizioni di commutazione e comando permanente/ad impulso).
- Apparecchio singolo, con supporti ed elementi di commutazione ordinabili separatamente.
Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, verde
I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


