Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002EC01 SEL. LEVA 3POS. IMP. ROSSO 16MM - 3SB20002EC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002EC01 SEL. LEVA 3POS. IMP. ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027787

Artikelnummer

SIE3SB20002EC01

Herstellernummer

3SB20002EC01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso

    Il selettore SIRIUS 3SB2 è ideale per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Posizioni di commutazione: 3 posizioni (I>O
    • Tipo di comando: ad impulso
    • Angolo di intervento: 2 x 50°
    • Norme: conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Struttura modulare e salvaspazio
    • Possibilità di ordinare separatamente supporti ed elementi di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione senza l'utilizzo di attrezzi speciali.
    • Compatti e altamente funzionali, ideali per piccoli pannelli di comando.
    • Estremamente robusti e ampiamente collaudati per l'uso industriale.
    • Disponibili in più colori e configurazioni per soddisfare diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie