Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002EB01 SEL. LEVA 3POS. IMP. NERO 16MM - 3SB20002EB01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002EB01 SEL. LEVA 3POS. IMP. NERO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027770

Artikelnummer

SIE3SB20002EB01

Herstellernummer

3SB20002EB01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, nero

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm
    • Materiale: plastica
    • Colore: nero
    • Posizioni di commutazione: 3 posizioni (I>O
    • Tipo: ad impulso
    • Svincolo: da sinistra e destra
    • Angolo di intervento: 2 x 50°
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Disponibilità: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare e comprovata, adatta per piccoli pannelli di comando.
    • Elevata funzionalità e robustezza per l'impiego industriale.
    • Non richiede l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione.
    • Esecuzione salvaspazio, ideale per installazioni compatte.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie