SIEMENS - SIE3SB20002DG01 SEL. LEVA 3POS PERM. BIANCO 16MM - 3SB20002DG01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209027763
Artikelnummer
SIE3SB20002DG01
Herstellernummer
3SB20002DG01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


