Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002DE01 SEL. LEVA 3POS PERM. VERDE 16MM - 3SB20002DE01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002DE01 SEL. LEVA 3POS PERM. VERDE 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027756

Artikelnummer

SIE3SB20002DE01

Herstellernummer

3SB20002DE01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, verde, 3 posizioni di commutazione I-O-II

    I selettori SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione modulare e compatta per i pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Colore: Verde
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Tipo di comando: Permanente, angolo di intervento 2 x 62°
    • Norme di conformità: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Esecuzioni fornibili: Più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta funzionalità e robustezza, adatti per l'uso industriale.
    • Struttura modulare che consente un'installazione semplice e veloce.
    • Non richiedono l'utilizzo di attrezzi speciali per l'installazione.
    • Design salvaspazio, ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Comprovata affidabilità e prestazioni in applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie