Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002DC01 SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM - 3SB20002DC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002DC01 SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209027749

Artikelnummer

SIE3SB20002DC01

Herstellernummer

3SB20002DC01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Selettore 16 mm Rotondo Plastica Rosso

    Il selettore SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design modulare e compatto, ideale per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Tipo di comando: permanente
    • Angolo di intervento: 2 x 62°
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare progettata per un ampio utilizzo industriale.
    • Facilità di installazione senza l'utilizzo di attrezzi speciali.
    • Alta funzionalità e robustezza per ambienti impegnativi.
    • Disponibile in più colori con opzioni di esecuzione per soddisfare diverse esigenze di comando.
    • Esecuzioni salvaspazio, perfette per adattarsi a piccoli pannelli di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie